Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Tipe ini mengalirkan volume fluida yang konstan pada setiap putaran porosnya. Volume aliran hanya dapat diubah dengan mengatur kecepatan putaran motor penggerak. Desain ini biasanya memiliki konfigurasi balanced, di mana terdapat dua celah hisap dan dua celah tekan yang berlawanan arah. Hal ini menyeimbangkan beban hidrolik pada bantalan (bearing), sehingga umur pakai komponen menjadi lebih panjang.
Produk seperti Nachi seri VDR atau Daikin seri V adalah contoh dari kategori ini. Mekanisme ini memungkinkan pengguna mengatur volume aliran keluaran tanpa mengubah kecepatan putaran motor. Hal ini dicapai dengan mengubah eksentrisitas antara rotor dan cam ring. Tipe ini sangat efisien energi karena pompa hanya mengalirkan fluida sesuai kebutuhan beban sistem, mengurangi panas berlebih pada oli hidrolik.
Viskositas Fluida: Pompa baling-baling bekerja optimal pada fluida dengan viskositas menengah hingga rendah. Fluida yang terlalu kental dapat menghambat pergerakan baling-baling pada slot rotor, menyebabkan kavitasi. Pastikan spesifikasi oli sesuai dengan rekomendasi pabrikan, biasanya pada rentang ISO VG 32 hingga 68.
Tekanan Operasi (Operating Pressure): Perhatikan batas tekanan maksimum. Pompa baling-baling umumnya efektif pada tekanan menengah (hingga 175-210 bar). Untuk kebutuhan tekanan ekstrem di atas 250 bar, jenis pompa piston mungkin lebih disarankan. Namun, inovasi terbaru pada material high-speed steel memungkinkan beberapa varian vane pump menangani tekanan yang lebih tinggi dari standar lama.
Putaran Poros (RPM): Kecepatan putar minimum sangat penting untuk menghasilkan gaya sentrifugal yang cukup agar baling-baling dapat menekan cam ring dengan sempurna. Jika putaran terlalu rendah, akan terjadi kebocoran internal yang mengakibatkan penurunan performa drastis.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


%20Double%20Pump/P102909702-1.jpg)

/cxP115060465-1.jpg)
%20Hydraulic%20pump%20VDS%20variable%20discharge%20vane%20pump/mhP115053809-1.jpg)

%200_7kW/jyP103754718-1.jpg)
%20Double%20Pump/P102909605-1.jpg)